WATTS LFN45B-DU-S 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP4DUJ 0009801

WATTS LFN45B-DU-S 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine

Tuote: BP4DUJ Malli: LFN45B-DU-S 1 1/4Ristiviite: 0009801
€689.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä alennettu painealue25 - 75 psi
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
LevymateriaaliEPDM
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila180 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLFN45B-L
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Leikkaa materiaaliPronssi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFN45BM1-DU -vesipaineventtiili 3/4 tuumaa 25-75 psi | AH6VXJ 36JA76 LFN45BM1-DULyijytön kupari piiseos-Unioni x Nivel-----€211.06
WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX Vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 Psi, koko 3/4 tuumaa, kuparipii | AH6VXL 36JA78 LFN45BM1-DU-PEX X PEXLyijytön kupari piiseosLyijytön kupari piiseoskutistettu20.7 BarLFN45B33 astetta F-3 / 4 "€165.22
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC -vesipaineventtiili 3/4 tuuman 4-1 / 4 tuuman pituus | AH6VXM 36JA79 LFN45BM1-DU-CPVCLyijytön kupari piiseos-Unioni x Nivel-----€129.94
WATTS LFN45BM1-DU 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 1 tuuman koko | BP2VUT 0009491 LFN45BM1-DU 1-Lyijytön kupari piiseos-20.7 BarLFN45B33 astetta F-1"€310.36
WATTS LFN45B-DU 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP3BDK 0009512 LFN45B-DU 1 1/4Ruostumaton teräsMessinki-300 PSILFN45B-L33 astetta FUnionin yhteinen1-1 / 4 "€740.65
Tarjouspyyntö
WATTS LFN45BM1-DU 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko | BP3BEJ 0009479 LFN45BM1-DU 3/4-Lyijytön kupari piiseos-20.7 BarLFN45B33 astetta F-3 / 4 "€237.45
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Lyijytön valettu kupari piiseos-27.6 BarLFN45B-EZ33 astetta F-3 / 4 "€299.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN45B-DU-S 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine
€689.60 / yksikkö