DAYTON Kanavapuhaltimet, 24 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 2.000-in. SP: 8797 , CFM @ 2.500-in. SP: 7124 , Korkeus: 39 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Syvyys: 34 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avoin tippumisen kestävä ilmanvaihto , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 16-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 34 7 / 8 " , Poistoaukon leveys: 34 7 / 8 " , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 1" , Jännite: 208-230/460 , Pyörän halkaisija: 24 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva , Leveys: 39 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
5AV82
--------€5,397.21
A
7H484
11,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1/6.6€6,890.85
A
7H482
7384903895267565889--6.1-5.5/2.8€6,502.07
A
7H483
8936103410,25084217881721962689.2-8.3/4.2€6,805.93

Kanavapuhaltimet, 24 tuumaa

Daytonin 24 tuuman kanavapuhaltimet tuottavat puhdasta ilmaa teollisuus- ja kaupallisiin tiloihin ja ovat ihanteellisia käytettäväksi imu- ja poistojärjestelmissä, lisäilmajärjestelmissä ja paluujärjestelmissä. Galvanoitu teräsrakenne ja alumiinipyörä (takapäin kalteva) tarjoavat erittäin alhaiset äänitasot korkeapaineisissa imutoiminnoissa. Niissä on uudelleen rasvattavat tyynyn laakerit, jotka tarjoavat parempaa palvelua, ja niissä on myös laakeri- ja moottorisuojukset käyttöiän pidentämiseksi. Niiden molemmilla puolilla on paneelit, jotka mahdollistavat nopean pääsyn sisäisiin komponentteihin. Valitse laajasta kanavavalikoimasta nämä keskipakokanavapuhaltimet, jotka ovat saatavilla 2, 3 ja 5 hv teholuokissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?