WATTS LF100XL lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Purkauskapasiteetti: 200000 XNUMX btuh , Tuloliitäntä: Uroslanka , Imuaukon koko: 3 / 4 " , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Max. Lämpötila: 210 astetta F , Max. Työpaine: 113 psi , Mfr. Sarja: LF100XL , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Ulostulon koko: 3 / 4 " , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Varren pituus: 1 1 / 16 " , Termostaatin materiaali: Kupari , Termostaatin anturin pituus: 3"
TyyliMalliRungon materiaaliVapautuspaineHinta (ei alv)
A
LFL100XL 100-210
Lyijytön messinki100 Psi€82.64
A
LFL100XL3-150210
Lyijytön kupari piiseos150 Psi€53.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?