Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFL100XL 100-210 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi poistopaine | BP4DVY 0121353

WATTS LFL100XL 100-210 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi poistopaine

Varastossa
Tuote: BP4DVY Malli: LFL100XL 100-210Ristiviite: 0121353

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko3 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF100XL
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine100 Psi
Helpotuslämpötila210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi:n poistopaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVapautuspaineHinta
WATTS LFL100XL3-150210 Lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 Psi:n poistopaine | BP3CQJ 0556003 LFL100XL3-150210Lyijytön kupari piiseos150 Psi€53.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFL100XL 100-210 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi poistopaine
€82.64 / yksikkö