VIEGA MEGAPRESS 90 asteen kyynärpää, paina x FNPT


Suodattaa
Rungon materiaali: Matala lyijypronssi , Vaatimustenmukaisuus: NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL , Max. Paine: 200 psi , Temp. Alue: 0 astetta 250 astetta F
TyyliMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
79525
Paina x FNPT90 asteen kyynärpää1 / 2 "1 / 2 "€15.51
A
79570
Paina x FNPT90 asteen kyynärpää2"2"€138.35
A
79540
Paina x FNPT90 asteen kyynärpää3 / 4 "3 / 4 "€24.35
A
79545
Paina x FNPT90 asteen kyynärpää1 / 2 "1"€38.27
A
79565
Paina x FNPT90 asteen kyynärpää1.5 "1.5 "€87.24
A
79530
Paina x FNPT90 asteen kyynärpää3 / 4 "1 / 2 "€35.45
A
79520
Paina x FNPT90 asteen kyynärpää3 / 8 "1 / 2 "€24.73
A
79560
Paina x FNPT90 asteen kyynärpää1.25 "1.25 "€71.20
A
79550
Paina x FNPT90 asteen kyynärpää1"1"€41.76
B
79535
Paina x FTGKyynärpää1 / 2 "1-1 / 4 "€37.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?