Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79550 Kyynärpää Matala Lyijy Pronssi P x Fnpt 1 tuuma | AE6QKM 5UMH7

VIEGA MEGAPRESS 79550 Kyynärpää matala lyijy pronssi P x Fnpt 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QKM Malli: 79550Ristiviite: 5UMH7
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
€41.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko1"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79520 Kyynärpää Matala Lyijy Pronssi P x Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QKG 5UMH1 79520Paina x FNPT90 asteen kyynärpää3 / 8 "1 / 2 "€24.73
VIEGA LLC 79525 Kyynärpää Matala Lyijy Pronssi P x Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QKH 5UMH2 79525Paina x FNPT90 asteen kyynärpää1 / 2 "1 / 2 "€15.51
VIEGA LLC 79530 Kyynärpää Matala Lyijy Pronssi P x Fnpt 1/2 tuumaa | AE6QKJ 5UMH3 79530Paina x FNPT90 asteen kyynärpää3 / 4 "1 / 2 "€35.45
VIEGA LLC 79540 Kyynärpää Matala Lyijy Pronssi P x Fnpt 3/4 tuumaa | AE6QKK 5UMH5 79540Paina x FNPT90 asteen kyynärpää3 / 4 "3 / 4 "€24.35
VIEGA LLC 79545 Kyynärpää Matala Lyijy Pronssi P x Fnpt 1 tuuma | AE6QKL 5UMH6 79545Paina x FNPT90 asteen kyynärpää1 / 2 "1"€38.27
VIEGA LLC 79560 Kyynärpää Matala Lyijy Pronssi P x Fnpt 1-1/4 tuumaa | AE6QKN 5UMH8 79560Paina x FNPT90 asteen kyynärpää1.25 "1.25 "€71.20
VIEGA LLC 79565 Kyynärpää Matala Lyijy Pronssi P x Fnpt 1-1/2 tuumaa | AE6QKP 5UMH9 79565Paina x FNPT90 asteen kyynärpää1.5 "1.5 "€87.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79550 Kyynärpää matala lyijy pronssi P x Fnpt 1 tuumaa
€41.76 / yksikkö