VESTIL VCH-WG46 ruostumaton teräslanka, käytä VCH-46C:n kanssa | AG8BLL

VESTIL VCH-WG46 ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojus, käytä VCH-46C:n kanssa

Varastossa
Tuote: AG8BLL Malli: VCH-WG46

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsi-infrapunasäteilylämmitin
HakemusVartija, este
VäriHopea
MalliSelkeä näkyvyys
Korkeus8.5 "
Pituus47.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
KäytettyTeolliset sovellukset optimaalisiin tuloksiin
Leveys7.5 "
Toimii yhdessäVCH-46C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL VCH-WG57 ruostumaton teräslanka, käytä VCH-57C:n kanssa | AG8BLM VCH-WG5756.5 "€120.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VCH-WG46 ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojus, käytä VCH-46C:n kanssa
€117.22 / yksikkö