VESTIL VCH-WG57 ruostumaton teräslanka, käytä VCH-57C:n kanssa | AG8BLM

VESTIL VCH-WG57 ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojus, käytä VCH-57C:n kanssa

Varastossa
Tuote: AG8BLM Malli: VCH-WG57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsi-infrapunasäteilylämmitin
HakemusVartija, este
VäriHopea
MalliSelkeä näkyvyys
Korkeus8.5 "
Pituus56.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Leveys7.5 "
Toimii yhdessäVCH-57C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL VCH-WG46 ruostumaton teräslanka, käytä VCH-46C:n kanssa | AG8BLL VCH-WG4647.5 "€117.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VCH-WG57 ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojus, käytä VCH-57C:n kanssa
€120.23 / yksikkö