VESTIL TRS-2429-DH terästrukki, kaksoiskahva, 24 x 29 tuuman jarru | AG8AXV

VESTIL TRS-2429-DH terästrukki, kaksoiskahva, 24 x 29 tuuman jarru

Tuote: AG8AXV Malli: TRS-2429-DH

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Koko660 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Värisininen
Etupyörän halkaisija.5"
Kahvan korkeus34 1 / 8 "
Korkeus34.125 "
Sisältää(1) 34 1/8" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/2" leveys
Pituus36.13 "
Kantavuus660 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus8.25 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus34.13 "
Kokonaispituus36.13 "
kokonaisleveys24.5 "
Alusta maasta8.25 "
Lavan korkeus8.25 "
Platform Pituus29 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Käyttökelpoinen pituus29 "
Käytettävä leveys22-3 / 4 tuumaa
Leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)86.68
Laivan pituus (cm)91.76
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.Pyörän leveyskokonaisleveysAlusta maastaLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL TRS-1827-M terästrukki, verkkosivu, 18 x 27 tuuman jarru | AG8AXJ TRS-1827-M-4"----27 "18 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL TRS-1924 terästrukki, taittuva kahva, 19 x 24 tuuman jarru | AG8AXL TRS-192426.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL TRS-1927-2 terästrukki, kaksikerroksinen, 19 x 27 tuuman jarru | AG8AXN TRS-1927-229.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€465.13
VESTIL TRS-2334-M terästrukki, verkkosivu, 23 x 34 tuuman jarru | AG8AXT TRS-2334-M-5"----34 "23 "€737.21
VESTIL TRS-2431 terästrukki, taittuva kahva, 24 x 31 tuuman jarru | AG8AXX TRS-2431-5"----31 "24 "€389.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRS-2429-DH terästrukki, kaksoiskahva, 24 x 29 tuuman jarru