PARKER Pioneerin maatalouden pikaliittimet, 8450 -sarjan liittimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 2 " , Virtausnopeus: 25 Gal / min , Max. Käyttöpaine: 3000 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , langan koko: 7 / 8-14 ORB
TyyliMallieräKiertyyppiHinta (ei alv)
A
8450-16M
CouplerMies€177.32
Tarjouspyyntö
A
8450-16
KytkinNainen€179.07
Tarjouspyyntö

Pioneerin maatalouden pikaliittimet, 8450 -sarjan liittimet

Parker 8450 -sarjan liittimet ovat ihanteellisia paineen alaisena liittämiseen 8010-sarjan hydrauliliittimillä traktoreiden ja maatalouslaitteiden sekä lisälaitteiden hydrauliikkakäyttöön. Näissä liittimissä on iskuventtiilit ja teräsrakenne, jossa on push-pull holkki, sinkki- ja kirkas kolmiarvoinen kromaattipinnoite ja nitriilitiiviste korroosionkestävyydelle, joka estää pölyn pääsyn sisään ja kestää 3000 psi:n maksimikäyttöpainetta. Nämä liittimet voivat toimia lämpötiloissa -40 - 250 astetta F ja sallia virtausnopeuden 25 gal/min niiden läpi. Valitse laajasta valikoimasta näitä liittimiä, joita on saatavana uros- tai naaraspuolisissa kierteitetyissä päätyporteissa, jotka voidaan asentaa suoraan jäykkään putkiin tai ohjausventtiileihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?