VESTIL PES-1524-3 kannettava sähköinen salamanterilämmitin, 15 kW, 240 volttia, 3-vaiheinen, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7WYE Malli: PES-1524-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,862.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen Salamander-lämmitin
ACLI turvapistokeKyllä
Ampeeria36A
Automaattinen sammutusKyllä
VäriKeltainen
Johdon pituus300 "
Syvyys18 "
MalliKannettava Salamander
Polttoainetyyppisähköinen
Lämpöluokitus51000 BTU
Lämmittimen säätimetTermostaatti
Lämmittimen teholuokitus15000W
Lämmittimen tyyppikonvektion
Lämmitysalue1300 XNUMX neliöjalkaa
Korkeus39 "
kW15 kW
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Max. BTU51195 BTU
Max. Termostaatti100 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Termostaatti40 astetta F
Asetusten määräMuuttuja
Vaihe3
Power Rating15000W
Lämpötila Nouse45 astetta F
TermostaattiKyllä
AjastinEi
Kaatukaa turvakytkinEi
Jännite240V
Voltit / vaihe240/3
wattia @ 240 volttia15000W
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseAmpeeriaSyvyysJännitewattia @ 240 volttiaLämpöluokituskWMax. BTUHinta
VESTIL PES-1024-1 kannettava sähköinen salamanterilämmitin, 10 kW, 240 volttia, 1 vaihe, keltainen | AG7WYA PES-1024-130 astetta F42A18 "240V10000W34000 BTU10 kW34130 BTU€2,867.78
VESTIL PES-1520-3 Kannettava sähköinen salamanterilämmitin, 15KW, 208 volttia, 3-vaihe, keltainen | AG7WYC PES-1520-345 astetta F42A18 "208V--15 kW-€3,005.18
VESTIL PES-1524-1 kannettava sähköinen salamanterilämmitin, 15 kW, 240 volttia, 1 vaihe, keltainen | AG7WYD PES-1524-145 astetta F63A18 "240V--15 kW-€3,005.18
VESTIL PES-1548-3 Kannettava sähköinen salamanterilämmitin, 15KW, 480 volttia, 3-vaihe, keltainen | AG7WYF PES-1548-345 astetta F18A18 "480V--15 kW-€2,862.09
VESTIL PES-3048-3 Kannettava sähköinen salamanterilämmitin, 30KW, 480 volttia, 3-vaiheinen, keltainen | AG7WYG PES-3048-390 astetta F36A22 "480V--30 kW-€4,736.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PES-1524-3 kannettava sähköinen salamanterilämmitin, 15 kW, 240 volttia, 3-vaiheinen, keltainen
€2,862.03 / yksikkö