VESTIL OROAD-400-T ajokärry, off-road-kallistuspito, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 tuumaa, harmaa, teräs | AG7WNQ

VESTIL OROAD-400-T vetokärry, maastossa kallistuva veto, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 tuumaa, harmaa, teräs

Tuote: AG7WNQ Malli: OROAD-400-T

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTraction Drive -moottorivaunu
Akku12V
akun jännite12V
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Nousukapasiteetti 13 asteessa.400 lbs.
VäriHarmaa
Kannen korkeus17 "
Kannen pituus52 3 / 4 "
Kannen leveys33 3 / 4 "
Etupyörän halkaisija.14 "
Etupyörän leveys6"
Etupyörän halkaisija14 "
Etupyörän leveys6"
Korkeus37.75 "
High Speed1 7/8 mph
Pituus72 "
Hidas1 1/2 mph
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma45 astetta
moottori600W
Moottorin teho kW0.8 kW
Moottorin jännite24V DC-
Akun määrä2
Pyörien lukumäärä4
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
Pyörien lukumäärä2
Takapyörän halkaisija.11 "
Takapyörän leveys3 1 / 2 "
Takarenkaan halkaisija11 "
Takapyörän leveys3 1 / 2 "
Run Time4 hr.
Kallistus Deg45 astetta
Tasainen karkea staattinen kapasiteetti500 lbs.
Tasainen tasainen staattinen kapasiteetti600 lbs.
Jännite (DC)24
Teho600W
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 150.75
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKannen korkeusEtupyörän halkaisijaTakarenkaan halkaisijaVäriHinta
VESTIL OROAD-400 ajokärry, off-road-pito, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 tuumaa, 500 lb., harmaa, teräs | AG7WNP OROAD-40052 1 / 2 "31 1 / 2 "15 3 / 4 "--Harmaa€6,073.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OROAD-400-T vetokärry, maastossa kallistuva veto, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 tuumaa, harmaa, teräs