VESTIL MEZZ-KD-88T-93D mezzanine Safety Gate, pudotus | CE3EGG

VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzanine turvaportti, alaspäin

Tuote: CE3EGG Malli: MEZZ-KD-88T-93D
€1,318.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikerroksen turvaportti
LiitetyyppiLag pultit
Pohjan pituus4 / 4 "
Pohjan paksuus3 / 16 "
Pohjan leveys4 / 4 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)3 / 7 "
VäriKeltainen
Syvyys87 1 / 6 "
Kaiteen korkeus42 2 / 3 "
Korkeus87 5 / 9 "
SisältääLaiteasetukset
Sisäsyvyys82 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Keskiraiteen korkeus21 "
Kiinnitysreikä Dia.7 / 16 "
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaissyvyys87 1 / 6 "
Kokonaiskorkeus87 5 / 9 "
Varvaslaudan korkeus4"
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysKaiteen korkeusKorkeusSisäsyvyysSisäleveysMateriaaliHinta
VESTIL MEZZ-200-DW Mezzanine Double Leveä Gate | CE3EGD MEZZ-200-DW108 1 / 2 "Keltainen79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Teräs€2,549.99
Tarjouspyyntö
VESTIL MEZZ-200-DW-SS Puolikerroksen kaksinkertainen leveä portti, ruostumaton teräs | CE3EGE MEZZ-200-DW-SS108 1 / 2 "Hopea79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Ruostumaton teräs€4,263.88
Tarjouspyyntö
VESTIL MEZZ-200-SS Mezzanine -portti, ruostumaton teräs | CE3EGF MEZZ-200-SS68 1 / 2 "Hopea79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Ruostumaton teräs€3,408.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzanine turvaportti, alaspäin
€1,318.61 / yksikkö