VESTIL MEZZ-200-DW-SS Mezzanine Double Leveä Gate, ruostumaton teräs

Tuote: CE3EGE Malli: MEZZ-200-DW-SS
€4,263.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikerroksen turvaportti
LiitetyyppiLag pultit
Pultinreikä Dia. (Sisään.)3 / 7 "
VäriHopea
Syvyys79 1 / 3 "
Kaiteen korkeus42 1 / 3 "
Korkeus80 "
SisältääLaiteasetukset
Sisäsyvyys71 7 / 8 "
Sisäleveys96 "
Potkurilevyn korkeus4"
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Kuorman korkeus68 "
Keskiraiteen korkeus21 "
Lavojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys79 1 / 3 "
Kokonaiskorkeus80 "
kokonaisleveys108 1 / 2 "
Varvaslaudan korkeus4"
Putken seinämän paksuus5 / 6 "
Letkun koko1 1 / 2 "x 1 1 / 2"
Käytettävä leveys96 "
Leveys108 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysKaiteen korkeusKorkeusSisäsyvyysSisäleveysMateriaaliHinta
VESTIL MEZZ-200-DW Mezzanine Double Leveä Gate | CE3EGD MEZZ-200-DW108 1 / 2 "Keltainen79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Teräs€2,549.99
Tarjouspyyntö
VESTIL MEZZ-200-SS Mezzanine -portti, ruostumaton teräs | CE3EGF MEZZ-200-SS68 1 / 2 "Hopea79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Ruostumaton teräs€3,408.95
Tarjouspyyntö
VESTIL MEZZ-KD-88T-93D mezzanine Safety Gate, pudotus | CE3EGG MEZZ-KD-88T-93D96 "Keltainen87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Teräs€1,318.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MEZZ-200-DW-SS Mezzanine Double Leveä Gate, ruostumaton teräs
€4,263.88 / yksikkö