VESTIL HWPC-3672 puutasoinen kallistustrukki, koko 72 x 36 tuumaa

Tuote: AG7UMD Malli: HWPC-3672
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,773.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Koko2200 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä
Pyörän leveys2"
VäriRuskea
Ristikannattimet1 1 / 2 "
Kannen paksuus1"
Etupyörän halkaisija.12 "
Kahvan korkeus29 "
Kahvan tyyppiStake
Korkeus16.25 "
Sisältää(2) kääntyvät pyörät, (2) jäykät pyörät, sivukynnys 6" x 1 1/2", ja ristikkäiset 1 1/2"
Pituus72 "
Kantavuus2200 lbs.
Kuorma Pyöräakseli Halk.1"
Kuormapyörän koko12" x 2 1/2"
Kuorma pyörän tyyppi(2) Jäykkä
Materiaalijalopuu
Max. Alustan korkeus6"
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä6
Pystytukien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus16.25 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys36 "
Lavan korkeus6"
Platform Pituus72 "
Alustan materiaaliHiottu kovapuu
Alustan leveys36 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Sivukynnyksen syvyys1 1 / 2 "
Sivukynnyksen korkeus6"
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL HWPC-2448 puinen tasoinen kallistustrukki, 48 x 24 tuuman koko | AG7ULZ HWPC-244848 "24 "48 "24 "€2,524.10
VESTIL HWPC-3048 puinen tasoinen kallistustrukki, 48 x 30 tuuman koko | AG7UMA 1-1/2 HWPC-304848 "30 "48 "30 "€2,558.49
VESTIL HWPC-3060 puulava, kallistustrukki, 60 x 30 tuuman koko | AG7UMB HWPC-306060 "30 "60 "30 "€2,598.56
VESTIL HWPC-3660 puinen tasoinen kallistustrukki, 60 x 36 tuuman koko | AG7UMC HWPC-366060 "36 "60 "36 "€2,674.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HWPC-3672 puutasoinen kallistustrukki, koko 72 x 36 tuumaa
€2,773.26 / yksikkö