VESTIL RUMPUTELINE-2 Pinottava rumputeline, 2 rumpua, 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG7QXK Malli: DRUM-RACK-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€423.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
hyväksyy55 gallonan rumpu
Koko1600 lbs.
VäriKeltainen
Rumpukoko55 gal.
Korkeus12.75 "
Pituus29.88 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Paksuus1 / 4 "
Pysty tai VaakaVaakasuora
Leveys45.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.005
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)75.88
Laivan leveys (cm)115.57
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko pinota enemmän kuin kaksi rumpua DRUM-RACK-2-terästelineeni?

V. Kyllä, voit pinota 55 gallonan tynnyrit helposti enintään neljän telineen korkeudelle kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

K. Voinko siirtää näitä terästelineitä paikasta toiseen?

A. Mallit DR-CART-2 ja DR-CART-3 rumputeline-nukkeissa on 8–8 tuuman kääntyvät pyörät ja XNUMX–XNUMX tuuman kääntyvät pyörät pyöräjarrulla, mikä helpottaa siirrettävyyttä. Molempiin malleihin mahtuu yksi rumputeline (kumpaankin).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliLeveysHinta
VESTIL DRUM-RACK-3 Pinottava rumputeline, 3 rumpua, 55 gallonaa | AG7QXL RUMPUTELINE-32400 lbs.KeltainenTeräs71.5 "€359.18
VESTIL DRUM-RACK-2-G pinottava rumpuhylly, 2 rumpua CE3CNH RUMPUTELINE-2-G1600 lbs.HarmaaTeräs45.5 "€317.97
VESTIL RUMPUTELINE-2-SS Pinottava rumputeline, 2 rumpua | CE3CNJ RUMPU-RACK-2-SS1600 lbs.HopeaRuostumaton teräs45.5 "€794.58
Tarjouspyyntö
VESTIL DRUM-RACK-3-G pinottava rumputeline, 3 rumpua CE3CNK RUMPUTELINE-3-G2400 lbs.HarmaaTeräs71.5 "€448.04
VESTIL DRUM-RACK-3-SS pinottava rumputeline, 3 rumpua CE3CNL RUMPU-RACK-3-SS2400 lbs.HopeaRuostumaton teräs71.5 "€1,360.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RUMPUTELINE-2 Pinottava rumputeline, 2 rumpua, 55 gallonaa
€423.23 / yksikkö