USEM U3P2DCR Gp -moottori 3-vaiheinen Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8TJB 29AJ01

USEM U3P2DCR Gp-moottori 3-vaiheinen Tefc 3hv 60/50hz

Varastossa
Tuote: AB8TJB Malli: U3P2DCRRistiviite: 29AJ01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€896.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys182TC
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit8.4-7.8/3.9
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP3
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia13.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1765
Nimellinen tehokkuus89.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus16.187 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.625 "
Jännite208-230/460
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)39.05
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHPPituus vähemmän akseliaHinta
USEM U3P1DCR Gp -moottori 3-vaiheinen Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8THZ 29AH98 U3P1DCR3001-3600182TC8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,076.38
USEM U3P1DKR Gp -moottori 3-vaihe Tefc 3hp 60/50hz | AB8TJA 29AH99 U3P1DKR3001-3600182 TCH8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,022.67
USEM U3P2DKR Gp -moottori 3-vaiheinen Tefc 3hv 60 / 50hz | AB8TJC 29AJ02 U3P2DKR1701-1800182 TCH8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€918.12
USEM U3P3DCR Gp -moottori 3-vaiheinen Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8TJD 29AJ03 U3P3DCR1101-1200213TC9.3-8.6/4.31101-12001.375 "3.125 "315.5 "€1,349.62
USEM U5P1DCR Gp -moottori 3-vaihe Tefc 5hp 60/50hz | AB8TJE 29AJ04 U5P1DCR3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,374.00
USEM U5P1DKR Gp -moottori 3-vaihe Tefc 5hp 60/50hz | AB8TJF 29AJ05 U5P1DKR3001-3600184 TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,265.79
USEM U5P2DCR Gp -moottori 3-vaihe Tefc 5hp 60/50hz | AB8TJG 29AJ06 U5P2DCR1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.625 "514.25 "€1,047.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM U3P2DCR Gp-moottori 3-vaiheinen Tefc 3hv 60/50hz
€896.03 / yksikkö