TB WOODS HSH92 HSH muotoinen Flex-liitin, 92 kokoa, 1040000 lbs.-in. Vääntömomentti, 1000 rpm | CD6TVF

TB WOODS HSH92 HSH Form Flex -liitin, 92 kokoa, 1040000 lbs.-in. Vääntö, 1000 rpm

Tuote: CD6TVF Malli: HSH92
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe0.33 astetta
Kytkimen koko92
Mitat A25.75 "
Mitat B31 "
Mitat D13.01 "
Mitat F9"
Mitat G1 3 / 4 "
Mitat H15.87 "
Free End Float +/-0.156 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1651 hv
Inertia129000 lbs.-sq ft.
Maks. Kulmapoikkeama0.33 astetta / levypakkaus
Maks. Bore11 "
Max. Lähtömomentti1560000 paunaa
Maks. Kierrosluku1000 RPM
Huippu O / L-momentti1560000 lbs.-in.
TuotetyyppiMSM
Nimellinen momentti1040000 lbs.-in.
Koko92
Paino1630 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFree End Float +/-Kytkimen kokoMitat AInertiaMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiKokoHinta
TB WOODS HSH22 HSH muotoinen Flex-liitin, 22 kokoa, 9500 lbs.-in. Vääntömomentti, 3800 rpm | CD6TUQ HSH220.036 "225.88 "75.6 lbs.-sq ft.2 3 / 4 "3800 RPM14250 lbs.-in.22mm-
Tarjouspyyntö
TB WOODS HSH26 HSH muotoinen Flex-liitin, 26 kokoa, 16000 lbs.-in. Vääntö, 3300 rpm | CD6TUR HSH260.044 "266.88 "152 lbs.-sq ft.3 1 / 4 "3300 RPM24000 lbs.-in.26mm-
Tarjouspyyntö
TB WOODS HSH31 HSH muotoinen Flex-liitin, 31 kokoa, 24000 lbs.-in. Vääntömomentti, 2800 rpm | CD6TUT HSH310.052 "318.12 "390 lbs.-sq ft.3.12 ", 4.13"2800 rpm36000 lbs.-in.31-
Tarjouspyyntö
TB WOODS HSH35 HSH muotoinen Flex-liitin, 35 kokoa, 44000 lbs.-in. Vääntömomentti, 2600 rpm | CD6TUU HSH350.056 "359.12 "738 lbs.-sq ft.3.62", 4 1/2"2600 RPM66000 lbs.-in.35mm-
Tarjouspyyntö
TB WOODS HSH37 HSH muotoinen Flex-liitin, 37 kokoa, 60000 2500 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CDXNUMXTUV HSH370.062 "3710.06 "1090 lbs.-sq ft.3 3/4", 4.63"2500 RPM90000 lbs.-in.37-
Tarjouspyyntö
TB WOODS HSH42 HSH muotoinen Flex-liitin, 42 kokoa, 73000 lbs.-in. Vääntömomentti, 2400 rpm | CD6TUW HSH420.067 "4211 "1710 lbs.-sq ft.4 1/4", 5"2400 rpm109500 lbs.-in.42mm-
Tarjouspyyntö
TB WOODS HSH45 HSH muotoinen Flex-liitin, 45 kokoa, 99000 lbs.-in. Vääntömomentti, 2250 rpm | CD6TUX HSH450.072 "4511.87 "2510 lbs.-sq ft.4 1/2", 5 1/2"2250 RPM148500 lbs.-in.45-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS HSH92 HSH Form Flex -liitin, 92 kokoa, 1040000 lbs.-in. Vääntö, 1000 rpm