STRONG HOLD 56-RUD-244 -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AA7JRE 16A409

STRONG HOLD 56-RUD-244 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 60 tuuman leveys

Tuote: AA7JRE Malli: 56-RUD-244Ristiviite: 16A409
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,898.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriTumman harmaa
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
OvityyppiRullaa
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
GPM32
Kotelo316L Stainless Steel
HP1
Hz60
Sisääntulon koko1.6 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Maks. GPM öljylle7
Maks. GPM vedelle35
Maks. Pää36 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila175-astetta F
Max. Paine16 psi
Max. Viskositeetti1000 CPS
MitattuEi
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
MoottorityyppiUniversal AC / DC
Hyllyjen lukumäärä4
Poistoaukon koko1 "Barb
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Vaihe1
Hyllyn kapasiteetti1650 lb
Imuputken pituus39 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 2 "
Imuputken tyyppikeskipakoinen
Laatikoiden kokonaismäärä0
Jännite220 VAC
Kostutetut materiaalit316L ruostumatonta terästä, PTFE, Buna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 305.55
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräkokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 36-RUD-244 -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA7JRC 16A407 36-RUD-244436 "1900 lb€7,677.29
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-RUD-244 Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AA7JRD 16A408 46-RUD-244148 "1200 lb€8,874.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 56-RUD-244 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 60 tuuman leveys
€9,898.36 / yksikkö