STRONG HOLD 36-RUD-244 -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA7JRC 16A407

STRONG HOLD 36-RUD-244 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys

Tuote: AA7JRC Malli: 36-RUD-244Ristiviite: 16A407
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,858.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiRullaa
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaLukitus
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä4
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.75
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräkokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 46-RUD-244 Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AA7JRD 16A408 46-RUD-244148 "1200 lb€8,455.56
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 56-RUD-244 -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AA7JRE 16A409 56-RUD-244-60 "1650 lb€10,242.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 36-RUD-244 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys
€7,858.10 / yksikkö