Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALOITA KANSAINVÄLINEN ZCM2200-nauha, joka on kertakäyttöinen suojuksella ja 3 muistipaikalla AA3FXK 11K001

START INTERNATIONAL Kertakäyttöinen ZCM2200-nauha, jossa on suojus ja 3 muistipaikkaa

Varastossa
Tuote: AA3FXK Malli: ZCM2200Ristiviite: 11K001

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,154.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
VäriMusta
rakentaminenTeräs ja kestävä muovi
Leikkaustarkkuus+/- 0.04 "
Leikkauspituus1.2 - 39 "
Korkeus6.5 "
Pituus9.8 "
PituusasetusDigitaalinen
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.7"
Maks. Nauhan leveys2"
Muisti3
Nauhan toimituspituus1.20 "- 39"
Nauhan leveys0.28 - 2 "
Jännite117V
Leveys5.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8422409181
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
START INTERNATIONAL ZCM2200B Kapea Teippi Kertakäyttöinen Suojalla ja 3 muistipaikalla | AA3FXL 11K002 ZCM2200B6.5 "9.875 "5.38 "€1,366.23
KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN ZCM2200K-nauha, joka on kertakäyttöinen 3 Memory Guard Creaserilla AA3FXM 11K003 ZCM2200K6 11 / 16 "10.375 "5.38 "€1,737.05
START INTERNATIONAL ZCM2200NM Teippi Kertakäyttöinen Suojalla ja 3 muistipaikalla | AA3FXN 11K004 ZCM2200NM6.5 "9.875 "5.38 "€1,452.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL Kertakäyttöinen ZCM2200-nauha, jossa on suojus ja 3 muistipaikkaa
€1,154.32 / yksikkö