Stafford Mfg 2S106B Balanced Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-3/8 Inch Bore, SS | CJ6ENK

STAFFORD MFG 2S106B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-3/8 tuuman reikä, SS

Tuote: CJ6ENK Malli: 2S106B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko1-3 / 8 "
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.375 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8
TyyppiVoimakas
Leveys0.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 2S008B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6ENB 2S008B1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.375 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S010B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 tuuman reikä, SS | CJ6ENC 2S010B5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.438 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S012B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 tuuman reikä, SS | CJ6END 2S012B3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S014B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8 tuuman reikä, SS | CJ6ENE 2S014B7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S100B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tuuman reikä, SS | CJ6ENF 2S100B1"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S102B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/8 tuuman reikä, SS | CJ6FIN 2S102B1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S103B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-3/16 tuuman reikä, SS | CJ6ENH 2S103B1-3 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 2S106B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-3/8 tuuman reikä, SS