SQUARE D QE3200VH -jännitekatkaisin Qe 200 Amp 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8UDC

SQUARE D QE3200VH pistokevirtakatkaisin Qe 200 ampeeri 240vac 3p 22kaic@240v

Tuote: AG8UDC Malli: QE3200VH
€6,068.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiQE
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QE2100VH Pistokkeella varustettu katkaisija Qe 100 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UCN QE2100VH100A2-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QE2150VH pistorasiaan kytkettävä katkaisija Qe 150 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UCQ QE2150VH150A2-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QE2200VH Kytke virrankatkaisin Qe 200 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UCT QE2200VH200A2-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QE3100VH Pistokkeen katkaisija Qe 100 Amp 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8UCY QE3100VH100A3€1,817.68
SQUARE D QE3125VH Pistokkeen katkaisija Qe 125 Amp 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8UCZ QE3125VH125A3-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QE3150VH Pistokevirtakatkaisija, 150 A, 240 VAC, 3 P | AG8UDA QE3150VH150A3-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QE3175VH Pistokkeen katkaisija Qe 175 Amp 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8UDB QE3175VH175A3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QE3200VH pistokevirtakatkaisin Qe 200 ampeeri 240vac 3p 22kaic@240v
€6,068.01 / yksikkö