SQUARE D LA36250-1021 I-Line Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 250A, 600V, 3-vaihe | CE6HDP

SQUARE D LA36250-1021 I-Line Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 250A, 600V, 3-vaihe

Tuote: CE6HDP Malli: LA36250-1021
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiLA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LA36250-1021 I-Line valettu kotelonsuojakatkaisija, joka soveltuu ohjauspaneeleille ja kojeille suojaamaan virran ylikuormitukselta ja oikosululta
    • 3-napainen, 3-vaiheinen (ABC) kokoonpano ja kompakti LA-kehysrakenne ylivirran rajoittamiseksi
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisulla sekä pitkäaikaisiin että välittömiin laukaisutoimintoihin vastaavasti lievää häiritsevää laukaisua ja vakavia oikosulkuja vastaan
    • 120 V: n shunttikytkentä suojaa ulkoisesti käytetyiltä jännitteiltä
    • I-Line-tyyppinen plug-in-liitäntä ja kuorman sivupäätteet irrallisten yhteyksien poistamiseksi
    • IEC-hyväksytty, CSA-sertifioitu ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheHinta
NELIÖ LA36400 Katkaisija 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€5,166.13
SQUARE D LA36200 -katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€5,533.98
SQUARE D LA36300 Molded Case Katkaisija, 300 A, 3 napainen, 600 VAC, korvake | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€5,166.13
RUUTU D LA26300AC -katkaisija 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€4,249.69
NELIÖ LA26400AC -katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€6,481.56
NELI D LA36125 -katkaisija 125a 3p 600vac-lug | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€5,166.13
NELIÖ D LA36150 -katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€5,166.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LA36250-1021 I-Line Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 250A, 600V, 3-vaihe