SQUARE D LA36250 -katkaisija, 250 A, 600 VAC, 3p, Lug | AF9HFP 2GPD4

SQUARE D LA36250 Katkaisija, 250 A, 600 VAC, 3p, korvake

Varastossa
Tuote: AF9HFP Malli: LA36250Ristiviite: 2GPD4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,166.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria250
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys5.8 "
Kehyksen koko400A / LA
Korkeus11 "
Suuren ampeerin matkan asetus2500A
Matalan ampeerin matkan asetus1250A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Langan koko1 AWG (Al)
AsennusLiitä paneeli
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3475
Laivan korkeus (cm)23.39
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)29.49
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)
    • Square D LA36250 on I-Line-muotoinen kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu käytettäväksi teollisuuden koteloissa, käynnistysmoottoreissa ja moottorinohjauskeskuksissa.
    • Tässä Square D -katkaisimessa on 3-napainen kokoonpano ja siinä on lämpömagneettinen laukaisu, jonka hetkellinen laukaisualue on 1250 - 2500 A.
    • Tämä UL-listattu ja CSA-sertifioitu katkaisija toimii 600 VAC: n ja 250 A: n virralla ja sisältää päätemutterin, johon mahtuu 1 AWG-alumiini / kuparilanka.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheHinta
NELIÖ LA36400 Katkaisija 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€5,166.13
SQUARE D LA36200 -katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€5,533.98
SQUARE D LA36300 Molded Case Katkaisija, 300 A, 3 napainen, 600 VAC, korvake | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€5,166.13
RUUTU D LA26300AC -katkaisija 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€4,249.69
NELIÖ LA26400AC -katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€6,481.56
NELI D LA36125 -katkaisija 125a 3p 600vac-lug | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€5,166.13
NELIÖ D LA36150 -katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€5,166.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LA36250 Katkaisija, 250 A, 600 VAC, 3p, korvake
€5,166.13 / yksikkö