SQUARE D LAB36350 3-napainen katkaisija, 350A, 3P, 30kAIC 480V, 3-vaihe | CE6HDL

SQUARE D LAB36350 3-napainen katkaisija, 350A, 3P, 30kAIC 480V, 3-vaihe

Tuote: CE6HDL Malli: LAB36350
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria350
KehystyyppiLA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)14.83
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LAB36350 -katkaisin, joka on suunniteltu tarjoamaan oikosulkusuojaus ja ylikuormitussuoja herkille sähköpiireille
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä hetkellisen että viivästyneen virranrajoitustoiminnon
    • I-Line-tyyppinen plug-in-muotoilu varmistaa helpon asennuksen ja kuorman puoleiset korvakkeet vaivatonta johdotusta varten
    • Tukee 600 kcmil - 1 AWG alumiini- ja kuparijohtoa
    • IEC-hyväksytty, UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheHinta
NELIÖ LA36400 Katkaisija 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€5,166.13
SQUARE D LA36200 -katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€5,533.98
SQUARE D LA36300 Molded Case Katkaisija, 300 A, 3 napainen, 600 VAC, korvake | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€5,166.13
RUUTU D LA26300AC -katkaisija 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€4,249.69
NELIÖ LA26400AC -katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€6,481.56
NELI D LA36125 -katkaisija 125a 3p 600vac-lug | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€5,166.13
NELIÖ D LA36150 -katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€5,166.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAB36350 3-napainen katkaisija, 350A, 3P, 30kAIC 480V, 3-vaihe