Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D JJL36250-katkaisija, 250 W: n syöttö 600 VAC 3p 65kaic @ 480v | AG8QEX

SQUARE D JJL36250 Katkaisija Syöttö 250 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QEX Malli: JJL36250

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,184.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiJJL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.196
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
NELI D JJL36250M75 -katkaisija 250a 3p 600vac-lug | AG7CZT 5ENP2 JJL36250M75-250--€3,021.68
NELI D JJL36150-johdonsuojakatkaisija 150 ampeerin virralla 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QET JJL3615065 kAIC @ 480 V150AJJL600V€3,021.68
NELI D JJL36175-johdonsuojakatkaisija 175 ampeerin virralla 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEU JJL3617565 kAIC @ 480 V175AJJL600V€3,021.68
NELIÖ JJL36200 -katkaisija, 200-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEV JJL3620065 kAIC @ 480 V200AJJL600V€3,021.68
NELI D JJL36225 Katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEW JJL3622565 kAIC @ 480 V225AJJL600V€3,021.68
NELI D JLL36150-johdonsuojakatkaisija 150 ampeerin virralla 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFH JLL36150100 kAIC @ 480 V150AJLL600V-
Tarjouspyyntö
NELI D JLL36175 Katkaisijan syöttö 175 ampeerin virralla 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFJ JLL36175100 kAIC @ 480 V175AJLL600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JJL36250 Katkaisija Syöttö 250 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v
€3,184.78 / yksikkö