SQUARE D JJL36250U44X Valettu kotelo Katkaisija, 3-vaihe, 250A, 600VAC | CE6JQL

SQUARE D JJL36250U44X Muotoiltu kotelon katkaisija, 3-vaiheinen, 250A, 600VAC

Tuote: CE6JQL Malli: JJL36250U44X

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiJJL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3355
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JJL36250U44X -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä ja laitteita ylivirralta ja oikosululta
    • Varustettu vaihtamattomalla Micrologic 6.2A -laiteyksiköllä, joka tarjoaa pitkän ajan, lyhyen ajan, hetkellisen ja maasulkutoiminnon
    • Toimii ympäristön lämpötilassa 50 ° C
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
NELI D JJL36250M75 -katkaisija 250a 3p 600vac-lug | AG7CZT 5ENP2 JJL36250M75-250--€3,021.68
NELI D JJL36150-johdonsuojakatkaisija 150 ampeerin virralla 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QET JJL3615065 kAIC @ 480 V150AJJL600V€3,021.68
NELI D JJL36175-johdonsuojakatkaisija 175 ampeerin virralla 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEU JJL3617565 kAIC @ 480 V175AJJL600V€3,021.68
NELIÖ JJL36200 -katkaisija, 200-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEV JJL3620065 kAIC @ 480 V200AJJL600V€3,021.68
NELI D JJL36225 Katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEW JJL3622565 kAIC @ 480 V225AJJL600V€3,021.68
NELI D JJL36250-katkaisija, 250 W: n syöttö 600 VAC 3p 65kaic @ 480v | AG8QEX JJL3625065 kAIC @ 480 V250AJJL600V€3,184.78
NELI D JLL36150-johdonsuojakatkaisija 150 ampeerin virralla 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFH JLL36150100 kAIC @ 480 V150AJLL600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JJL36250U44X Muotoiltu kotelon katkaisija, 3-vaiheinen, 250A, 600VAC