SPEEDAIRE 5VAJ1 Ilmasylinteri Universal 9.75 tuuman pituus teräs | AE6UNH

SPEEDAIRE 5VAJ1 yleisilmasylinteri, 9.75 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AE6UNH Malli: 5VAJ1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€629.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliTeräs
Pora Dia.4"
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMusta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata3141 lb
Max. Paine250 psi
MountYleismaailmallinen
Kokonaispituus9.75 "
Männän materiaaliTeräs
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti3"
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5705
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutkimateriaaliRungon materiaaliPäätykannen materiaaliSuorittaa loppuunMax. LadataKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta
SPEEDAIRE 5UZT3 -ilmansylinteri kaksitoiminen 17.25 tuuman pituus | AE6UCU 5UZT3AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb17.25 "Alumiini10.5 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT4 -ilmansylinteri kaksitoiminen 17.75 tuuman pituus | AE6UCV 5UZT4AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb17.75 "Alumiini11 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT5 ilmansylinteri kaksitoiminen 18.25 tuuman pituus | AE6UCW 5UZT5AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb18.25 "Alumiini11.5 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT6 kaksitoiminen ilmasylinteri 19.25 tuuman pituus | AE6UCX 5UZT6AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb19.25 "Alumiini12.5 "€797.40
SPEEDAIRE 5UZT7 -ilmansylinteri kaksitoiminen 19.75 tuuman pituus | AE6UCY 5UZT7AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb19.75 "Alumiini13 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT8 ilmansylinteri kaksitoiminen 20.25 tuuman pituus | AE6UCZ 5UZT8AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb21 / 4 "Alumiini13.5 "€797.40
SPEEDAIRE 5UZT9 ilmansylinteri kaksitoiminen 20.75 tuuman pituus | AE6UDA 5UZT9AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb23 / 4 "Alumiini14 "€725.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VAJ1 yleisilmasylinteri, 9.75 tuumaa pitkä teräs
€629.72 / yksikkö