Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VAP8 ilmansylinteri Universal 28.875 tuuman pituus teräs | AE6UQF

SPEEDAIRE 5VAP8 ilmasylinteri yleiskäyttöinen 28.875 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AE6UQF Malli: 5VAP8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€794.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliTeräs
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMusta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata441 lb
Max. Paine250 psi
MountYleismaailmallinen
Kokonaispituus28.875 "
Männän materiaaliTeräs
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti23.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.94
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiPutkimateriaaliHinta
SPEEDAIRE 5VAF2 -sylinterisylinteri 5.875 tuuman pituus teräs | AE6UMG 5 VAF25.875 "1 / 2 "Alumiini€395.42
SPEEDAIRE 5VAF3 -ilmasylinteri Universal 6.875 tuuman pituus teräs | AE6UMH 5 VAF36.875 "1.5 "Alumiini€397.40
SPEEDAIRE 5VAF4 -sylinterisylinteri Universal 7.875 tuuman pituus teräs | AE6UMJ 5 VAF47.875 "2.5 "Alumiini€395.42
SPEEDAIRE 5VAF5 ilmansylinteri Universal 8.875 tuuman pituus teräs | AE6UMK 5 VAF58.875 "3.5 "Alumiini€381.74
SPEEDAIRE 5VAF6 -ilmasylinteri Universal 9.875 tuuman pituus teräs | AE6UML 5 VAF69.88 "4.5 "Alumiini€381.77
SPEEDAIRE 5VAF7 Ilmansylinteri Universal 10.875 Tuuman Pituus Teräs | AE6UMM 5 VAF710.875 "5.5 "Alumiini€395.42
SPEEDAIRE 5VAK5 Ilmansylinteri Universal 11.375 tuuman pituus teräs | AE6UNV 5VAK511.375 "6"Teräs€618.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VAP8 ilmasylinteri yleiskäyttöinen 28.875 tuumaa pitkä teräs
€794.31 / yksikkö