Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5UYU5 -ilmasylinteri 34-1 / 2 tuuman Strok 39.875 tuuman pituus | AE6TTW

SPEEDAIRE 5UYU5 ilmasylinteri 34-1/2 tuuman iskunpituus 39.875 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6TTW Malli: 5UYU5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€640.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata441 lb
Max. Paine250 psi
MountSivuhana / holkkimutteri
Kokonaispituus39.88 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti34.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyynytyyppiPäätykannen materiaaliSuorittaa loppuunKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta
SPEEDAIRE 4MU20 -ilmasylinteri 1 tuuman aivohalvaus 6.375 tuuman pituus | AD8UUQ 4 MU20Ei eristettyTeräsMusta6.375 "Teräs1"€358.44
SPEEDAIRE 4MU21 -sylinteri 2 tuuman aivohalvaus 7.375 tuuman pituus | AD8UUR 4 MU21Ei eristettyTeräsMusta7.375 "Teräs2"€379.38
SPEEDAIRE 4MU22 kaksitoiminen ilmasylinteri 8.375 tuuman pituus | AD8UUT 4 MU22Ei eristettyTeräsMusta8.375 "Teräs3"€382.59
SPEEDAIRE 4MU23 -ilmasylinteri 4 tuuman aivohalvaus 9.375 tuuman pituus | AD8UUU 4 MU23Ei eristettyTeräsMusta9.375 "Teräs4"€409.16
SPEEDAIRE 4MU24 -ilmasylinteri 5 tuuman aivohalvaus 10.375 tuuman pituus | AD8UUV 4 MU24Ei eristettyTeräsMusta10.375 "Teräs5"€399.85
SPEEDAIRE 4MU25 -ilmasylinteri 6 tuuman aivohalvaus 11.375 tuuman pituus | AD8UUW 4 MU25Ei eristettyTeräsMusta11.375 "Teräs6"€418.81
SPEEDAIRE 4MU26 -sylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 8 tuuman aivohalvaus | AD8UUX 4 MU26SäädettäväTeräsMusta13.375 "Teräs8"€634.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5UYU5 ilmasylinteri 34-1/2 tuuman iskunpituus 39.875 tuumaa
€640.45 / yksikkö