SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.500 -sylinteri 9.625 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VZT 5VLT1

SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.500 ilmasylinteri 9.625 tuumaa pitkä ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE6VZT Malli: 5.00TEF4MAU14A2.500Ristiviite: 5VLT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€571.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.5"
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAnodisoitu alumiini
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNFPA MX5 / MS4
Kokonaispituus9.625 "
Männän materiaaliYhdistetty
Männänvarren materiaaliKromattu kotelo karkaistua terästä
Portin koko1 / 2 "
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.25 "
Tankokierteen koko3/4 "-16 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti2.5 "
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5485
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.000 -ilmasylinteri 9.125 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VZR 5VLT0 5.00 TEF4MAU14A2.0009.125 "2"€571.83
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.000 Ilmasylinteri 10.125 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VZU 5VLT2 5.00 TEF4MAU14A3.00010.125 "3"€571.84
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.500 -sylinteri 10.625 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VZV 5VLT3 5.00 TEF4MAU14A3.50010.625 "3.5 "€571.84
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A4.000 Ilmasylinteri 10.625 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VZW 5VLT4 5.00 TEF4MAU14A4.00010.625 "4"€571.84
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.000 -ilmasylinteri 12.125 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VZY 5VLT6 5.00 TEF4MAU14A5.00012.125 "5"€650.87
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.500 -ilmasylinteri 12.625 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VZZ 5VLT7 5.00 TEF4MAU14A5.50012.625 "5.5 "€650.87
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A6.000 -ilmasylinteri 12.625 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6WAA 5VLT8 5.00 TEF4MAU14A6.00012.625 "6"€650.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.500 ilmasylinteri 9.625 tuumaa pitkä ruostumaton teräs
€571.83 / yksikkö