SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 Ilmansylinteri, kaksitoiminen 5 tuuman reikä | AE6WAX 5VLV8

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 ilmasylinteri, kaksitoiminen 5 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE6WAX Malli: 5.00CTEF4MAU14AC16.00Ristiviite: 5VLV8

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€835.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.5"
TyynytyyppiPää ja korkki
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAnodisoitu alumiini
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountMX5 / MS4
Kokonaispituus23.125 "
Männän materiaaliYhdistetty
Männänvarren materiaaliKromattu kotelo karkaistua terästä
Portin koko1 / 2 "
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.25 "
Tankokierteen koko3/4 "-16 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti16 "
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC15.00 Ilmansylinteri, kaksitoiminen 5 tuuman reikä | AE6WAV 5VLV6 5.00CTEF4MAU14AC15.0022.125 "15 "€741.25
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC17.00 Ilmansylinteri kaksitoiminen 5 tuuman reikä | AE6WAZ 5VLW0 5.00CTEF4MAU14AC17.0024.125 "17 "€741.23
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC18.00 Ilmansylinteri, kaksitoiminen 5 tuuman reikä | AE6WBB 5VLW2 5.00CTEF4MAU14AC18.0025.125 "18 "€835.76

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 ilmasylinteri, kaksitoiminen 5 tuuman reikä
€835.75 / yksikkö