Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YCT3 -ilmasylinteri 2.88 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GGM

SPEEDAIRE 5YCT3 ilmasylinteri, 2.88 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7GGM Malli: 5YCT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1-1 / 16 "
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata177 lb
Max. Paine200 psi
MountPerus
Kokonaispituus2.88 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 2 "
Tangon langan pituus0.7 "
Tankokierteen koko5/16 "-24 Nainen
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterityyppiKokonaispituusRod Dia.TahtiHinta
SPEEDAIRE 5YCK3 -ilmasylinteri 1.50 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GFG 5YCK3Kompakti1.5 "1 / 2 "1 / 2 "€85.97
SPEEDAIRE 5YCK5 -sylinteri 1-1 / 16 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus | AE7GFH 5YCK5Pyöreä kompakti2"1 / 2 "1"€85.97
SPEEDAIRE 5YCK8 -ilmasylinteri 5 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GFJ 5YCK8Kompakti5"1 / 2 "4"€102.83
SPEEDAIRE 5YCT0 -ilmasylinteri 2.13 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GGJ 5YCT0Kompakti2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT1 -ilmasylinteri 2.38 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GGK 5YCT1Kompakti2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT2 -ilmasylinteri 2.63 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GGL 5YCT2Kompakti2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT4 -ilmasylinteri 3.88 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GGN 5YCT4Kompakti3.880 "1 / 2 "2"€99.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YCT3 ilmasylinteri, 2.88 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€93.90 / yksikkö