SPEEDAIRE 2MLW6 Sähköinen ilmakompressori 1 vaihe 2 hv | AC2TAV

SPEEDAIRE 2MLW6 sähköinen ilmakompressori 1 vaihe 2 hv

Varastossa
Tuote: AC2TAV Malli: 2MLW6

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,756.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Ampeeria14
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa64
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine6.2
HP2
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine150 psi
MoottorityyppiInduktio
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus150
Painekytkimen asetus115
Kokonaiskorkeus43 45 / 64 "
Kokonaispituus31.25 "
kokonaisleveys29 3 / 32 "
Vaihe1
Pumpun öljyn kapasiteetti25.4 oz.
Pumpun kierrosluku980
Säiliön koko0.5 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 159.75
Laivan korkeus (cm)106.93
Laivan pituus (cm)78.99
Laivan leveys (cm)72.14
HS-koodi8414801660
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Speedaire 2MLW6 sähköinen ilmakompressori on ihanteellinen ohjatun ilman pumppaamiseen säiliöön ilmatyökalujen, naulapistoolien, maaliruiskujen ja puhalluslaitteiden käyttöä varten.

Ominaisuudet:

  • Speedaire 2MLW6 sähköilmakompressorissa on valurautainen sylinteri kestävyyden ja lämmön säilyttämiseksi.
  • Siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää kompressoriyksikön kulumista ja repeytymistä.
  • Tässä sähköisessä ilmakompressorissa on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen moottori, joka pitää käämit kuivina ja viileinä.
  • Se tarjoaa virtausnopeuden 6.2 CFM maksimikäyttöpaineella 150 PSI.
  • Tämä sähköinen ilmakompressori on varustettu manuaalisella tyhjennysventtiilillä ylimääräisen vesihöyryn poistamiseksi ilmakehään, mikä estää korroosiota.
  • Tämän sähköisen ilmakompressorin öljyntarkastuslasit mahdollistavat voiteluaineen tai öljyn laadun seurannan.
  • Sen mukana tulee paineenvaroventtiili ja mittarit kontrolloitua nesteiden virtausta ja käyttäjän turvallisuutta varten.
  • Tässä äänettömässä ilmakompressorissa on tarkkuuslaakerit, jotka takaavat korkean toleranssin ja tarkkuuden käytön aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Speedaire 2MLW6 sähköilmakompressorin suurin käyttönopeus?

A. 980 RPM.

K. Millaista voiteluainetta tässä sähköisessä ilmakompressorissa käytetään?

A. Roiskevoitelu.

K. Mikä on tämän sähköisen ilmakompressorin säiliön koko?

A. 0.5 gallonaa.

K. Mikä on Speedaire 2MLW6 sähköisen ilmakompressorin öljykapasiteetti?

A. 25.4 unssia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaMax. PaineMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
SPEEDAIRE 4B234 Sähköinen ilmakompressori 2 hv | AD6VVX 4B234115/23015.0/7.5135 psiAvaa tippuminen38 "40.625 "21.625 "30 gal.€1,616.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW6 sähköinen ilmakompressori 1 vaihe 2 hv
€2,756.49 / yksikkö