Speedaire 4B234 sähköinen ilmakompressori tuottaa paineilmaa pneumaattisten työkalujen ja koneiden tehoa varten. Se sopii erinomaisesti tuotantolaitoksiin, rakennustyömaille ja autokorjaamoihin.
Ominaisuudet:
- Speedaire 4B234 -sähköilmakompressorissa on ohjauspaneeli, joka mahdollistaa tarkan ilmanpaineen ja toimintaparametrien valvonnan.
- Siinä on integroitu ylikuumenemissuojajärjestelmä, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta pitkäaikaisen käytön aikana.
- Tämä sähköinen ilmakompressori tarjoaa ainutlaatuisen öljyttömän pumppurakenteen, joka eliminoi öljynvaihtotarpeen ja vähentää huoltotarvetta.
- Se on varustettu kaksijännitteisellä moottorilla, joka tarjoaa joustavuutta käyttää sekä 120- että 240V sähköjärjestelmiä.
- Tässä sähköisessä ilmakompressorissa on korroosionkestävä alumiinisäiliö, joka varmistaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden kosteissa tai ankarissa ympäristöissä.
- Se on varustettu ilmansuodatusjärjestelmällä, joka tuottaa puhdasta ja kosteutta vapaata paineilmaa herkkiin sovelluksiin.
- Tämä sähköinen ilmakompressori tarjoaa vaihtuvanopeuksisen käyttötekniikan, joka mahdollistaa energiatehokkaan toiminnan säätämällä moottorin nopeutta tarpeen mukaan.
- Siinä on edistyksellinen öljyn jäähdytysjärjestelmä, joka ylläpitää optimaalisen pumpun lämpötilan raskaiden tehtävien aikana.
- Tässä sähköisessä ilmakompressorissa on sisäänrakennettu ilmankuivain, joka varmistaa paineilman laadun tarkkuussovelluksiin, kuten maalaukseen ja hiekkapuhallukseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valitsen oikean kokoisen sähköisen ilmakompressorin tarpeisiini?
A. Harkitse työkalujesi tai sovelluksiesi ilmanpaine- ja tilavuusvaatimuksia. Varmista, että kompressorin tekniset tiedot täyttävät tai ylittävät nämä vaatimukset.
K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän sähköistä ilmakompressoria?
A. Noudata valmistajan ohjeita, käytä asianmukaisia turvavarusteita, varmista kunnollinen ilmanvaihto ja ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten kuumista pinnoista ja melusta.
K. Mitä eroa on öljyttömien ja öljyvoideltujen sähköisten ilmakompressoreiden välillä?
V. Öljyttömät kompressorit eivät vaadi öljynvaihtoa ja ovat usein suositeltavia paikoissa, joissa ilmanlaatu on ratkaisevan tärkeää. Öljyvoideltu malli vaatii säännöllistä öljyhuoltoa.
K. Kuinka paljon melua syntyy käytettäessä tätä Speedaire 4B234 sähköilmakompressoria?
V. Kompressorin äänitaso on 85 dBA. Vaikka se tuottaa jonkin verran melua, se on hyväksyttävissä rajoissa monissa työpajaympäristöissä. Harkitse kuulosuojaimia, kun käytät sitä pitkiä aikoja.
K. Kuinka usein kompressori tarvitsee huoltoa?
A. Säännöllinen huolto sisältää öljytasojen tarkistamisen roiskevoitelujärjestelmässä ja painekytkimen oikean toiminnan varmistamisen. Huollon tiheys riippuu käytöstä, mutta se on välttämätöntä kompressorin luotettavuuden ylläpitämiseksi.