Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 1839-005C teollisuuspalloventtiili, 1/2 koko, CPVC, kanta x FPT, FKM

Varastossa
Tuote: AC8XGF Malli: 1839-005CRistiviite: 3EMA2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiLukitus Tee
Max. Paine235 psi WOG
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliCPVC
Varren tyyppiSafe-T-leikkaus (R)
Temp. alue73 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILIT 1839-007C Teollisuuspalloventtiili, 3/4 koko, CPVC, kanta x FPT, FKM | AC8XGG 3EMA3 1839-007C3 / 4 "€266.10
SPEARS VENTTIILI 1839-010C Teollisuuspalloventtiili, 1 koko, CPVC, kanta x FPT, FKM | AC8XGH 3EMA4 1839-010C1"€318.36
SPEARS VENTTIILIT 1839-015C Teollisuuspalloventtiili, 1-1/2 koko, CPVC, , Pistorasia x FPT, FKM | AC8XGK 3EMA6 1839-015C1.5 "€480.59
KEIHÄISVENTTIILIT 1839-020C Teollisuuspalloventtiili, 2 kokoa, CPVC, kanta x FPT, FKM | AC8XGL 3EMA7 1839-020C2"€692.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1839-005C teollisuuspalloventtiili, 1/2 koko, CPVC, kanta x FPT, FKM
€215.16 / yksikkö