Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SH71-3N8-8F Liitinnippa 1 / 2-14 1/2 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDW 20LG15

SNAP-TITE SH71-3N8-8F liitinnippa 1/2-14 1/2 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDW Malli: SH71-3N8-8FRistiviite: 20LG15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€979.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliHP ruostumaton teräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus20 gpm
Pituus2.375 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliHP ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 2 "-14
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE SH71-3N8-8FV Kytkinnippa 1 / 2-14 Rungon Hp Ruostumaton Teräs | AF6WDX 20LG16 SH71-3N8-8FVFNPT-20 - 375 astetta FVitoton€999.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N8-8F liitinnippa 1/2-14 1/2 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä
€979.57 / yksikkö