Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SPEAN12-12F -liitinnippa 3 / 4-14-runko 316 ruostumaton teräs | AF6WDZ 20LG18

SNAP-TITE SPEAN12-12F Liitinnippa 3/4-14 Runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDZ Malli: SPEAN12-12FRistiviite: 20LG18

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€148.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus5 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaEi
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 4 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307290030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SPHN12-12F Nänni 3 / 4-14 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEQ 20LG33 SPHN12-12FNPSF27 gpm1 59 / 64 "7000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€96.22
SNAP-TITE SVEAN12-12F Nänni 3 / 4-14 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFM 20LG54 SVEAN12-12FFNPS25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€372.89
SNAP-TITE SVHN12-12F nänni 3 / 4-14 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12FFNPS25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€322.69
SNAP-TITE SVHN12-12FV Kytkinnippa 3 / 4-14 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WGX 20LG86 SVHN12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€321.96
SNAP-TITE SVHN12-12M nänni 3 / 4-14 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGY 20LG87 SVHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€453.04
SNAP-TITE S71-3N12-12F Nänni 3 / 4-14 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12FFNPS40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€493.47
SNAP-TITE S71-3N12-12FV Kytkinnippa 3 / 4-14 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJR 20LH33 S71-3N12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€524.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SPEAN12-12F Liitinnippa 3/4-14 Runko 316 ruostumatonta terästä
€148.76 / yksikkö