Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN Royal 111 ESS JTS-0107RR rautatietyökalusarja, putkiasentaja, SAE | AD7LUE 4FEU5

SLOAN Royal 111 ESS JTS-0107RR rautatietyökalusarja, putkiasentaja, SAE

Varastossa
Tuote: AD7LUE Malli: Royal 111 ESSRistiviite: 4FEU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,036.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhteluventtiili
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.6
Sisääntulon koko1"
Virtalähde24 VAC, 50/60 Hz
Painealue15 - 100 psi
Karkea sisään11.5 "
Anturialue22 "- 42"
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto JTS-0107RR -rautatyökalusarja, joka on suunniteltu kiinnittimille 3/8 - 1-1 / 4 tuumaa
    • Sisältää 46 pistoketta ja lisävarusteita, 25 avainta, 8 lyönti- ja iskutyökalua, 7 pihdiä, 5 ruuvimeisseliä ja 16 muuta työkalua

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoVirtalähdeAnturialueHinta
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWC1.61"(4) C-paristot8 "- 54"€762.17
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili WC 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWC3.51"(4) C-paristot8 "- 54"€737.60
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaali13 / 4 "(4) C-paristot15 "- 30"€878.08
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaali1.53 / 4 "(4) C-paristot8 "- 54"€811.90
SLOAN G2 8111-1.28 Automaattinen huuhteluventtiili wc 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111 - 1.283 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.281"(4) AA-paristot22 "- 42"€946.94
SLOAN Solis 8111-1.28 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6 Solis 8111-1.286 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.281"Aurinko (4) AA-paristolla22 "- 42"€896.63
SLOAN Solis 8111-1.6 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 Solis 8111-1.66 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.61"Aurinko (4) AA-paristolla22 "- 42"€966.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN Royal 111 ESS JTS-0107RR rautatietyökalusarja, putkiasentaja, SAE
€1,036.35 / yksikkö