Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN G2 8186 Automaattinen huuhteluventtiili Urinaali 1.5 Gpf | AD2VFV 3UU63

SLOAN G2 8186 automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 1.5 Gpf

Varastossa
Tuote: AD2VFV Malli: G2 8186Ristiviite: 3UU63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€902.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhteluventtiili
Akun3 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausi
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiurinaali
Gallonaa / huuhtelu1.5
Sisääntulon koko3 / 4 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Painealue15 - 100 psi
Karkea sisään11.5 "
Anturialue15 "- 30"
Spud-kytkentä3 / 4 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.72
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paljastettu / piilotettu (paljastettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoVirtalähdeAnturialueHinta
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWC1.61"(4) C-paristot8 "- 54"€727.34
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili WC 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWC3.51"(4) C-paristot8 "- 54"€704.66
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaali13 / 4 "(4) C-paristot15 "- 30"€756.26
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaali1.53 / 4 "(4) C-paristot8 "- 54"€750.49
SLOAN G2 8111-1.28 Automaattinen huuhteluventtiili wc 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111 - 1.283 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.281"(4) AA-paristot22 "- 42"€887.07
SLOAN Solis 8111-1.28 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6 Solis 8111-1.286 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.281"Aurinko (4) AA-paristolla22 "- 42"€831.71
SLOAN Solis 8111-1.6 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 Solis 8111-1.66 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.61"Aurinko (4) AA-paristolla22 "- 42"€906.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN G2 8186 automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 1.5 Gpf
€902.09 / yksikkö