Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV35116010 Luistiventtiili, luokka 150 1 tuuman laippa AB2YAK 1PRG1

SHARPE VALVES SV35116010 Sulkuventtiili, luokka 150 1 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AB2YAK Malli: SV35116010Ristiviite: 1PRG1

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€1,027.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliCF8M ruostumaton teräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 150
Yhteyden tyyppiLaippa
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus5"
Maks. Nesteen lämpötila.450-astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Maks. Vedenpaine275 psi
Putken koko1"
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen9"
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliCF8M ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV35116014 Porttiventtiili 1-1 / 2 tuuman laippa | AB2YAL 1PRG2 SV351160146.5 "1.5 "11 "€1,372.77
TERÄVENTTIILIT SV35116020 Luistiventtiili, luokka 150 2 tuuman laippa AB2YAM 1PRG3 SV351160207"2"12.593€1,500.62
Terävät venttiilit SV35116030 Luistiventtiili, luokka 150 3 tuuman laippa AB2YAN 1PRG4 SV351160308"3"16-13 / 32 "€2,457.87
TERÄVENTTIILIT SV35116040 Luistiventtiili, luokka 150 4 tuuman laippa AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "€3,248.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV35116010 Sulkuventtiili, luokka 150 1 tuuman laippa
€1,027.48 / yksikkö