TERÄVENTTIILIT SV35116020 Luistiventtiili, luokka 150 2 tuuman laippa AB2YAM 1PRG3

SHARPE VALVES SV35116020 Sulkuventtiili, luokka 150 2 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AB2YAM Malli: SV35116020Ristiviite: 1PRG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,303.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliCF8M ruostumaton teräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 150
Yhteyden tyyppiLaippa
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus7"
Maks. Nesteen lämpötila.450-astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Maks. Vedenpaine275 psi
Putken koko2"
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen12.593
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliCF8M ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV35116010 Luistiventtiili, luokka 150 1 tuuman laippa AB2YAK 1PRG1 SV351160105"1"9"€894.84
TERÄVENTTIILIT SV35116014 Porttiventtiili 1-1 / 2 tuuman laippa | AB2YAL 1PRG2 SV351160146.5 "1.5 "11 "€1,194.32
Terävät venttiilit SV35116030 Luistiventtiili, luokka 150 3 tuuman laippa AB2YAN 1PRG4 SV351160308"3"16-13 / 32 "€2,134.86
TERÄVENTTIILIT SV35116040 Luistiventtiili, luokka 150 4 tuuman laippa AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "€2,818.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV35116020 Sulkuventtiili, luokka 150 2 tuuman laippa
€1,303.54 / yksikkö