Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV50116M010 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 1 tuuman | AB2XZF 1PPT5

SHARPE VALVES SV50116M010 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XZF Malli: SV50116M010Ristiviite: 1PPT5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLaippa x Laipallinen
Kahva materiaali304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine275 psi WOG
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliRTFE
Istuimen materiaaliTFM (TM) PTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.04
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV50116M014 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 1-1 / 2 tuumaa | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 Ruostumaton teräs1.5 "RTFE€614.88
TERÄVENTTIILIT SV50116M020 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 2 tuumaa | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 Ruostumaton teräs2"PTFE€999.47
TERÄVENTTIILIT SV50116M030 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 3 tuumaa | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 Ruostumaton teräs3"TFE€1,557.57
TERÄVENTTIILIT SV50116M040 Ruostumaton teräs palloventtiili laipallinen 4 tuumaa AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 Ruostumaton teräs4"TF€2,821.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M010 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, 1 tuumaa
€366.03 / yksikkö