TERÄVENTTIILIT SV50116M014 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 1-1 / 2 tuumaa | AB2XZG 1PPT6

SHARPE VALVES SV50116M014 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, laipallinen 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XZG Malli: SV50116M014Ristiviite: 1PPT6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLaippa x Laipallinen
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine275 psi WOG
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Putken koko1.5 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliRTFE
Istuimen materiaaliTFM (TM) PTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV50116M010 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 1 tuuman | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike1"RTFE€366.03
TERÄVENTTIILIT SV50116M020 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 2 tuumaa | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 Ruostumaton teräs2"PTFE€999.47
TERÄVENTTIILIT SV50116M030 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 3 tuumaa | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 Ruostumaton teräs3"TFE€1,557.57
TERÄVENTTIILIT SV50116M040 Ruostumaton teräs palloventtiili laipallinen 4 tuumaa AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 Ruostumaton teräs4"TF€2,821.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M014 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, laipallinen 1-1/2 tuumaa
€614.88 / yksikkö