TERÄVENTTIILIT SV50116M040 Ruostumaton teräs palloventtiili laipallinen 4 tuumaa AB2XZK 1PPT9

SHARPE VALVES SV50116M040 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XZK Malli: SV50116M040Ristiviite: 1PPT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,673.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLaippa x Laipallinen
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine275 psi WOG
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Putken koko4"
porttiKoko
TiivistemateriaaliTF
Istuimen materiaaliTFM (TM) PTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV50116M010 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 1 tuuman | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike1"RTFE€366.03
TERÄVENTTIILIT SV50116M014 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 1-1 / 2 tuumaa | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 Ruostumaton teräs1.5 "RTFE€550.55
TERÄVENTTIILIT SV50116M020 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 2 tuumaa | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 Ruostumaton teräs2"PTFE€923.86
TERÄVENTTIILIT SV50116M030 Ruostumaton teräs palloventtiili, laipallinen 3 tuumaa | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 Ruostumaton teräs3"TFE€1,489.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M040 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, 4 tuumaa
€2,673.42 / yksikkö