Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE 16372-0150 Lämpötilan / paineenrajoitusventtiili 3/4 tuumaa 150 psi | AH3FCW 31LC85

SHARKBITE 16372-0150 lämpötilan/paineenpoistoventtiili 3/4 tuumaa 150 psi

Varastossa
Tuote: AH3FCW Malli: 16372-0150Ristiviite: 31LC85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus11.375 "
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys1 15 / 32 "
BtuH500,000
NoudattaminenASME-kattilakoodi SECT IV
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituus1.187 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Termostaatin pituus7-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusVarren pituusHinta
SHARKBITE 19783-0150 Lämpötila- / paineenalennusventtiili 6-1 / 2 tuuman korkeus x 1-15 / 32 tuuman leveys | AH3FCV 31LC69 19783-01506.5 "2 5 / 16 "€27.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE 16372-0150 lämpötilan/paineenpoistoventtiili 3/4 tuumaa 150 psi
€66.68 / yksikkö