Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE 19783-0150 Lämpötila- / paineenalennusventtiili 6-1 / 2 tuuman korkeus x 1-15 / 32 tuuman leveys | AH3FCV 31LC69

SHARKBITE 19783-0150 lämpötilan/paineenpoistoventtiili 6-1/2 tuumaa korkeus x 1-15/32 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH3FCV Malli: 19783-0150Ristiviite: 31LC69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus6.5 "
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys1 15 / 32 "
BtuH500,000
NoudattaminenASME-kattilakoodi SECT IV
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituus2 5 / 16 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Termostaatin pituus1-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusVarren pituusHinta
SHARKBITE 16372-0150 Lämpötilan / paineenrajoitusventtiili 3/4 tuumaa 150 psi | AH3FCW 31LC85 16372-015011.375 "1.187 "€66.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE 19783-0150 lämpötilan/paineenpoistoventtiili 6-1/2 tuumaa korkeus x 1-15/32 tuumaa leveys
€27.33 / yksikkö