SALSBURY INDUSTRIES 3618SFU Vaakasuora postilaatikko 18 ovea Sandstone Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JWK 33LJ88

SALSBURY INDUSTRIES 3618SFU Vaakapostilaatikko Usps 18 Doors Sandstone Fl 35-1/4 Inch

Tuote: AG3JWK Malli: 3618SFURistiviite: 33LJ88

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriHiekkakivi
Syvyys16.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus35.25 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino60 lb
Ovien lukumäärä18
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiUSPS
Leveys22.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3618AFU Vaakasuora postilaatikko, 18 ovea alumiinia Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JWD 33LJ82 3618AFUAlumiini€2,362.12
SALSBURY INDUSTRIES 3618ARU Vaakasuora postilaatikko, 18 ovea, alumiini Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JWF 33LJ84 3618ARUAlumiini-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3618GFU Vaakasuora postilaatikko 18 ovea kulta Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JWG 33LJ85 3618 GFUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3618GRU Vaakasuora postilaatikko, 18 ovea, kulta Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JWJ 33LJ87 3618GRUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3618SRU Vaakapostilaatikko Usps 18 Doors Sandstone Rl 35-1/4 Inch | AG3JWL 33LJ90 3618SRUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3618ZFU vaakasuora postilaatikko 18 ovea pronssi Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JWM 33LJ91 3618 XNUMX ZFUPronssi€2,362.12
SALSBURY INDUSTRIES 3618ZRU Vaakasuora postilaatikko, 18 ovea, pronssi Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3JWP 33LJ93 3618 ZRUPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3618SFU Vaakapostilaatikko Usps 18 Doors Sandstone Fl 35-1/4 Inch