Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS SPK-20-A-akselikaulapidike 2kpl 1-1 / 4 tuumaa alumiinia | AF9YBH 30VT29

RULAND MANUFACTURING SPK-20-A Akselin kauluskiristin 2kpl 1-1/4 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9YBH Malli: SPK-20-ARistiviite: 30VT29

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.1.25 "
Puhdistus Dia.2.295 "
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
Materiaali2024 Alumiini
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 225 astetta F
Dia ulkopuolella.2-1 / 16 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1 / 4 "-28
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
RULANDIN VALMISTUS SPK-10-A-akselikaulapidike 2kpl 5/8 tuuman alumiinia | AF9YAY 30VT20 SPK-10-A7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F1 5 / 16 "Alloy Steel# 10-32€47.47
RULAND MANUFACTURING SPK-10-F -akselikaulapidike 2kpl 5/8 tuuman terästä | AF9YAZ 30VT21 SPK-10-F7 / 16 "5 / 8 "1.5 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F1 5 / 16 "Alloy Steel# 10-32€42.39
RULANDIN VALMISTUS SPK-10-SS-akselikaulapidike 2kpl 5/8 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YBA 30VT22 SPK-10-SS7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F1 5 / 16 "Ruostumaton teräs# 10-32€77.98
RULANDIN VALMISTUS SPK-12-A-akselikaulapidike 2kpl 3/4 tuuman alumiinia | AF9YBB 30VT23 SPK-12-A1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F1.5 "Alloy Steel1 / 4 "-28€49.48
RULAND MANUFACTURING SPK-12-F-akselikaulapidike 2kpl 3/4 tuuman terästä | AF9YBC 30VT24 SPK-12-F1 / 2 "3 / 4 "1.808 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F1.5 "Alloy Steel1 / 4 "-28€45.31
RULANDIN VALMISTUS SPK-12-SS-akselikaulapidike 2kpl 3/4 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YBD 30VT25 SPK-12-SS1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F1.5 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-28€83.57
RULANDIN VALMISTUS SPK-16-A-akselikaulapidike 2kpl 1 tuumaa alumiinia | AF9YBE 30VT26 SPK-16-A1 / 2 "1"2.032 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F1.75 "Alloy Steel1 / 4 "-28€51.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPK-20-A Akselin kauluskiristin 2kpl 1-1/4 tuumaa alumiinia
€65.53 / yksikkö